Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XYZprinting RFPLCXEU0JB 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 600 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XYZprinting RFPLCXEU0JB 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 600 g
XYZprinting RFPLCXEU0JB 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Rot 600 g
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40108195
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RFPLCXEU0JB
EAN/GTIN:
     4713120934662
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84779080
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Rot
Markenkompatibilität
XYZprinting
Kompatibilität
da Vinci Jr. 2.0 Mix da Vinci miniMaker da Vinci mini w da Vinci Jr. 1.0 w da Vinci Jr. 1.0 da Vinci Jr. 1.0 A
Düsentemperatur
210 °C
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.