Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage 64GB DDR4 2666MHz LRDIMM 4Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage 64GB DDR4 2666MHz LRDIMM 4Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 64 GB
Origin Storage 64GB DDR4 2666MHz LRDIMM 4Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 64 GB
Origin Storage 64GB DDR4 2666MHz LRDIMM 4Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 64 GB
Origin Storage 64GB DDR4 2666MHz LRDIMM 4Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 64 GB
Origin Storage 64GB DDR4 2666MHz LRDIMM 4Rx4 ECC 1.2V Speichermodul 1 x 64 GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-40105165
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     OM64G42666LR4RX4E12
EAN/GTIN:
     5056006147954
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 64 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
CAS Latenz
20
Speicherrangfolge
4
Speicherspannung
1.2 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
3.8 mm
Höhe
31.25 mm
Gewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Technische Details
Compliance certificates
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,93*
€ 148,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,13*
€ 133,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.