Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39283897
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002817
EAN/GTIN:
     4023125028175
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
Die FRITZ!Box 6890 LTE bringt Highspeed-Internet über den Mobilfunk. Egal, wie Ihr Netzempfang gerade ist – die 6890 holt von UMTS bis LTE immer die optimale Geschwindigkeit heraus. Auch am DSL-Anschluss können Sie die 6890 einsetzen, LTE dient hier als Fallback, wenn es mit der DSL-Verbindung einmal hakt. Video-on-Demand, Musik-Streaming und IP-TV werden dank Gigabit LAN und rasantem WLAN auf zwei Bändern blitzschnell im Heimnetz verteilt. Schnelles Internet – jederzeit Große Programm-Updates sind mit bis zu 300 MBit/s beim Download schnell erledigt. Gigabit-Anschlüsse und modernstes intelligentes WLAN sorgen für eine rasante Anbindung im Heimnetz. Video-on-Demand, Musik-Streaming und IP-TV werden so blitzschnell in Ihrem Heimnetz verteilt. Auch Ihr Smartphone profitiert beim Einsatz zu Hause, da es für Datenanwendungen auf die Verbindung des LTE-Routers zugreifen kann. Am DSL-Anschluss können Sie die 6890 ebenfalls einsetzen. Hakt es einmal mit der DSL-Verbindung, wechselt die Box automatisch zum Mobilfunk. So macht telefonieren Spaß Mit der FRITZ!Box 6890 LTE erhalten Sie eine vollwertige Telefonanlage, an der alle Telefone Anschluss finden, egal ob IP, ISDN oder analog. Mit der FRITZ!App Fon telefonieren Sie einfach über Ihr Smartphone. Außerdem informiert Sie die App unterwegs auch jederzeit über Anrufe und Sprachnachrichten. Anrufbeantworter und Faxfunktion inklusive E-Mail-Weiterleitung bieten zusätzlichen Komfort. Das WLAN denkt mit Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz ohne Ladebalken an Smartphone, Tablet und Co. verteilt werden, setzt die 6890 auf schnelles WLAN AC mit Multi-User MIMO. Die Datenströme fließen dabei nicht wie bisher nacheinander sondern gleichzeitig an die einzelnen Geräte und erzielen so höhere WLAN-Geschwindigkeiten. Die 6890 erreicht Übertragungsraten von bis zu 1.733 MBit/s auf dem 5-GHz-Band und 800 MBit/s auf dem 2,4-GHz-Band. Überall in Europa einsetzbar Egal, wo Sie die FRITZ!Box 6890 LTE in Europa einsetzen wollen – flexibel spielt sie mit Multibandunterstützung überall ihre Stärken aus. Je nach Verfügbarkeit greift sie automatisch auf alle derzeit in Europa gebräuchlichen Mobilfunkbänder zu. FRITZ!OS – da steckt viel drin FRITZ!OS, das Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box, bringt Ihnen regelmäßig neue Funktionen. Behalten Sie immer den Überblick mit der zentralen Heimnnetzübersicht. Nutzen Sie die Kindersicherung, den WLAN-Gastzugang und bleiben Sie stets über den Verbrauch Ihres Datenvolumens informiert. Die Updates sind selbstverständlich kostenlos. Mit Sicherheit FRITZ!Box Mit FRITZ!Box gehen Sie auf Nummer sicher! Das umfassende Sicherheitskonzept schützt Sie bei Ihrer Kommunikation. Es wird von AVM ständig getestet und weiterentwickelt. Dank der kostenlosen Updates bleiben Sie so auf der sicheren Seite. Ausgezeichnete Einfachheit Das von der Fachpresse ausgezeichnete und von Anwendern gelobte Bedienkonzept der FRITZ!Box hat nur ein Ziel: Ihnen alles so einfach wie möglich zu machen. Dafür sorgen eine klare Benutzeroberfläche und Assistenten, die Sie Schritt für Schritt begleiten.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, WPA2, WPS
Firewall
Ja
Gastzugang
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Zertifikate
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1733 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1733 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
800 Mbit/s
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
3G
Ja
4G
Ja
3G-Standards
HSPA, UMTS
4G-Standards
LTE
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Automatische Kanalwahl
Ja
ISDN Anschluss
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
9.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
RJ-11 ports Quantität
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
48 mm
DSL-Funktionen
VDSL
Ja
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
SMA dipole
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
SIM-Karten-Slot
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DSL, LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,88*
€ 387,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,52*
€ 383,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AVM
20002779
ab € 132,21*
Zubehör
AVM
20002784
ab € 200,20*
Zubehör
AVM
20002822
ab € 34,27*
Zubehör
AVM
20002736
ab € 58,42*
Zubehör
AVM
20002789
ab € 92,51*
Zubehör
AVM
20002795
ab € 124,56*
Zubehör
AVM
20002766
ab € 23,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.