Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 12-fach Steckdosenleiste mit C13-Kaltgerätesteckdosen, vertikale Rackmontage, PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), doppelten Leitungsschutzschaltern und rückseitigem...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intellinet 12-fach Steckdosenleiste mit C13-Kaltgerätesteckdosen, vertikale Rackmontage, PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), doppelten Leitungsschutzschaltern und rückseitigem...
Intellinet 12-fach Steckdosenleiste mit C13-Kaltgerätesteckdosen, vertikale Rackmontage, PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), doppelten Leitungsschutzschaltern und rückseitigem...
Intellinet 12-fach Steckdosenleiste mit C13-Kaltgerätesteckdosen, vertikale Rackmontage, PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), doppelten Leitungsschutzschaltern und rückseitigem...
Intellinet 12-fach Steckdosenleiste mit C13-Kaltgerätesteckdosen, vertikale Rackmontage, PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), doppelten Leitungsschutzschaltern und rückseitigem...
Intellinet 12-fach Steckdosenleiste mit C13-Kaltgerätesteckdosen, vertikale Rackmontage, PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), doppelten Leitungsschutzschaltern und rückseitigem...
Intellinet 12-fach Steckdosenleiste mit C13-Kaltgerätesteckdosen, vertikale Rackmontage, PDU mit abnehmbarem Stromkabel (2 m), doppelten Leitungsschutzschaltern und rückseitigem...
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39243822
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     163668
EAN/GTIN:
     766623163668
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Diese hochwertige Steckdosenleiste von Intellinet Network Solutions lässt sich vertikal an Netzwerkschränken montieren. Die C13-Kaltgerätesteckdosen bieten universelle, auch international einsetzbare Stromversorgung. Das im Lieferumfang enthaltene, abnehmbare Stromkabel mit Schutzkontaktstecker kann problemlos durch andere Stromkabel ersetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
1553.6 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
3750 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
2
Schraubenmuttern enthalten
Ja
Anzahl der Schraubenmuttern
2
Merkmale
Kabellänge
2 m
Design
Rack-Kapazität
36U
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Nominale Eingang Spannung
110 - 250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
12 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Eingang Verbindungstyp
IEC320 C14
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.