Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CMSO8GX3M2A1333C9 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CMSO8GX3M2A1333C9 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Corsair CMSO8GX3M2A1333C9 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Corsair CMSO8GX3M2A1333C9 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3887025
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSO8GX3M2A1333C9
EAN/GTIN:
     843591007108
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
ValueSelect ist unser Komplettsortiment an standardmäßigen Speicher-Upgradekits für Heim-PCs, Bürocomputer und Notebooks. Die Speicherprodukte wurden von Corsair auf ihre Zuverlässigkeit getestet und werden mit einer Garantie für die gesamte Produktlebensdauer vertrieben. Produktbeschreibung DDR3-SODIMM-Speicher mit 8 GB (2 x 4 GB), 1.333 MHz Wichtigste Merkmale - Garantiert funktionsfähig mit Intel- und AMD-Plattformen - Die bewährte Zuverlässigkeit und Leistung eines Corsair-Produkts Lieferumfang Zwei 4-GB-SODIMM-Speichermodule Systemanforderungen Zur Verwendung mit allen SODIMM-kompatiblen DDR3-Systemen
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.5 V
Bleiüberzug
Gold
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr3 ram sodimm 8gb, ddr3 ram 8gb, ddr3 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.