Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0046P Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SNK-P0046P Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Grau
Supermicro SNK-P0046P Computerkühlsystem Prozessor Kühlkörper/Radiator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3856680
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0046P
EAN/GTIN:
     672042052127
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Abmessungen (BxTxH)
95 x 95 x 27 mm
Rack-Server (unterstützt)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühlkörper/Radiator
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H)
Kompatible Produkte
Xeon 3400, Core i3, i5, i7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.