Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable PCI Express Power 8pin EPS > 4pin ATX/P4 Mehrfarbig 0,15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable PCI Express Power 8pin EPS > 4pin ATX/P4 Mehrfarbig 0,15 m
DeLOCK Cable PCI Express Power 8pin EPS > 4pin ATX/P4 Mehrfarbig 0,15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3842466
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82405
EAN/GTIN:
     4043619824052
Suchbegriffe:
ATX Verlängerungskabel
Mainboard Powerkabel
Mainboard Spannungsversorgungskabel
Mainboard Stromkabel
Diese Delock Stromkabel, mit einer Länge von 15cm, dient zur Stromversorgung von PCI Express Karten, u.a. PCI Express Grafikkarten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Kabellänge
0.15 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.