Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0046 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Edelstahl Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0046 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Edelstahl Tisch/Bank
LogiLink BP0046 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Edelstahl Tisch/Bank
LogiLink BP0046 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Edelstahl Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38258836
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0046
EAN/GTIN:
     4052792046519
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "4-fach Monitor-Schreibtischständer, neigbar -45°/+45°, schwenkbar -90°/+90°, drehbar -180°/+180°, 13" von LogiLink
Stellen Sie Ihre TV- oder Computer-Monitore einfach direkt auf den Schreibtisch, ohne Bohren, Klemmen, etc. Weiterhin können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und ihn nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
4
Montage
Durchgeschraubt
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-45 - 45 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
905 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
913 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.