Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NH-L12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NH-L12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Nickel
Noctua NH-L12S Computerkühlsystem Prozessor Kühler 12 cm Beige, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38233033
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NH-L12S
EAN/GTIN:
     9010018000054
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Als Nachfolger des vielfach ausgezeichneten NH-L12 Low-Profile Kühlers kombiniert der kompakte NH-L12S hervorragende Kompatibilität, ausgezeichnete Effizienz und bemerkenswerte Flexibilität. Dank des schlanken NF-A12x15 PWM, 120mm Lüfters erzielt der NH-L12S eine noch bessere Silent-Kühlleistung als das Vorgängermodell mit seinem 92mm Lüfter. Zugleich ist der NH-L12S hochflexibel: Wird der Lüfter oberhalb der Kühlrippen montiert, unterstützt der Kühler RAM Module mit einer Bauhöhe von bis zu 45mm. Wird der Lüfter unterhalb montiert, beträgt die Gesamthöhe nur 70mm, sodass der Kühler in viele HTPC und Small Form Factor Gehäuse passt. Abgerundet wird das rundum hochwertige Gesamtpaket des NH-L12S durch das professionelle SecuFirm2 Multisockel-Montagesystem, Noctuas bewährte NT-H1 Wärmeleitpaste und volle 6 Jahre Herstellergarantie – eine Premium-Lösung für höchste Ansprüche im Low-Profile Bereich!
Der NH-L12S ist ein kompakter, leiser Low-Profile Kühler, der für die Verwendung in kleinen Gehäusen und HTPC-Umgebungen entwickelt wurde. Der Kühler verfügt über eine in seiner Klasse hervorragende Kühlleistung, ist jedoch nicht für Overclocking geeignet und sollte auf Prozessoren mit mehr als 95W TDP (Thermal Design Power) nur mit Vorsicht eingesetzt werden. Bitte konsultieren Sie unsere TDP-Richtlinien, um zu überprüfen, ob der NH-L12S für Ihre CPU geeignet ist.

Basierend auf dem vielfach ausgezeichneten NH-L12
Mit mehr als 200 Empfehlungen und Auszeichnungen führender internationaler Hardware-Webseiten und Magazine ist der NH-L12 zu einer etablierten Referenz für 120mm Low-Profile Kühler geworden. Die mit dem neuen NF-A12x15 Lüfter ausgestattete S-Version bietet noch mehr Flexibilität und noch bessere Leistung im Low-Profile Modus.

Low-Profile Modus
Wird der NF-A12x15 Lüfter unter den Kühlrippen montiert, beträgt die Bauhöhe des NH-L12S nur 70mm. Der Lüfter kann je nach Luftstrom innerhalb des Gehäuses nach oben oder nach unten blasend montiert werden.

High-Clearance Modus
Wird der NF-A12x15 obenauf montiert, bietet der NH-L12S unterhalb der Kühlrippen ausreichend Freiraum für große Chipsatzkühler oder Speichermodule mit Kühlkörpern von bis zu 45mm Bauhöhe.

NF-A12x15 Slim-120mm Premium-Lüfter
Der NF-A12x15 ist ein schlanker 120mm Premium-Lüfter, der auf fortschrittliche aerodynamischen Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels zurückgreift. Durch die hervorragende aerodynamische Effizienz des NF-A12x15 kann der NH-L12S ein noch höheres Leistungsniveau erzielen als der Vorgänger mit seinem 92mm Lüfter.

PWM Unterstützung und Low-Noise Adapter
Der NF-A12x15 Lüfter des NH-L12S unterstützt PWM für bequeme, vollautomatische Geschwindigkeitsregelung über das Mainboard. Überdies kann durch den mitgelieferten Low-Noise Adapter die Maximalgeschwindigkeit von 1850 auf 1400rpm reduziert werden, um einen noch leiseren Betrieb zu ermöglichen.

Unterstützung für 120x25mm Lüfter
Mit den Lüfterklammern des NH-L12S können nicht nur der mitgelieferte NF-A12x15, sondern auch 25mm starke 120mm Lüfter montiert werden. Anwender mit ausreichend Platz im Gehäuse können die Leistung des Kühlers somit weiter steigern, indem sie statt dem NF-A12x15 oberhalb der Kühlrippen einen 120x25mm Lüfter installieren (vergrößert die Gesamthöhe auf 95mm).

SecuFirm2 Montagesystem
Noctuas SecuFirm2 Montagesysteme haben sich zu einem Synonym für Qualität, Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit entwickelt. Das SecuFirm2 System des NH-L12S unterstützt Intel LGA115x (LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156), LGA2011 (LGA2011-0, LGA2011-3), LGA2066 und AMD (AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+) und bietet auf allen aktuellen Sockeln perfekten Anpressdruck und maximalen Montagekomfort.

Kompatibilität mit älteren und zukünftigen Sockeln
Der NH-C14S entspricht dem offenen SecuFirm Standard und kann mit dem optionalen, bei Noctua kostenlos verfügbaren NM-I3 Montageset zu den älteren Sockeln LGA1366 und LGA775 kompatibel gemacht werden. Soweit technisch möglich, wird Noctua auch für zukünftige Sockel Upgrade-Sets anbieten.

NT-H1 Wärmeleitpaste
Noctuas renommierte NT-H1 ist eine professionelle TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand mit ausgezeichnetem Anwendungskomfort und hervorragender Zuverlässigkeit vereint. Als beliebte Wahl bei Übertaktern und Enthusiasten rund um den Globus ist NT-H1 zu einem etablierten Standard für Premium-Wärmeleitpasten geworden.

6 Jahre Herstellergarantie
Noctua Produkte sind für ihre makellose Qualität und herausragende Langlebigkeit bekannt. Wie alle Noctua Lüfter verfügt auch der mitgelieferte NF-A12x15 über eine MTTF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und das gesamte NH-L12S Paket wird mit vollen 6 Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.56 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
520 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 15 x 120 mm
Kühlkörpergewicht
390 g
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1178 g
Design
Produktfarbe
Beige, Nickel
Material
Aluminium, Kupfer, Nickel
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
308 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Sonstige Funktionen
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
128 x 70 x 146 mm
Lieferumfang
Low-noise adaptor (LNA)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Kompatible Prozessoren
AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
450 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1850 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
1400 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23.9 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
16.8 dB
Luftstrom
94.2 m³/h
Luftstrom mit LNA (max)
70.8 m³/h
Maximum Luftdruck
1.53 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.