Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope 1499101-1 Netzwerkkabel Weiß 1000 m Cat7a S/FTP (S-STP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CommScope 1499101-1 Netzwerkkabel Weiß 1000 m Cat7a S/FTP (S-STP)
CommScope 1499101-1 Netzwerkkabel Weiß 1000 m Cat7a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38197772
Hersteller:
     CommScope
Herst.-Nr.:
     1499101-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
7.6 mm
Gewicht
69000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 50 °C
Sonstige Funktionen
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Kabelstandard
Cat7a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Raucharm feuerhemmend halogenfrei (LSFRZH)
Leiterart
Fest
Leitermaterial
Kupfer
Verdrillter Kupplungstyp
4x2
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
22
Zertifizierung
ANSI/TIA-568-C.2, CENELEC EN 50288-6-1, ISO/IEC 11801 Class E, EN 50575, DoP
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.509,99*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,52095* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.671,03*
€ 1.988,5257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.637,07*
€ 1.948,1133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.576,41*
€ 1.875,9279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.541,76*
€ 1.834,6944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.509,99*
€ 1.796,8881
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.