Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Corsair ST100 RGB Premium Headset-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38183023
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011167-EU
EAN/GTIN:
     843591028950
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Headset-Ständer
Markenkompatibilität
Corsair
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Audiokanäle
7.1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Port-Typ
USB Typ-A
3,5-mm-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,77*
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 50,24*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 51,59*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 47,31*
Ähnlich
Cherry
JA-0710
ab € 52,89*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 67,30*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 4,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011260-EU
ab € 57,84*
Ähnlich
Corsair
CA-9011261-EU
ab € 57,84*
Ähnlich
Corsair
CA-9011281-EU
ab € 94,06*
Ähnlich
Corsair
CA-9011271-EU
ab € 75,98*
Ähnlich
Corsair
CA-9011285-EU
ab € 114,53*
Ähnlich
Corsair
CA-9011286-EU
ab € 114,05*
Ähnlich
Corsair
CA-9011237-EU
ab € 92,69*
Ähnlich
Corsair
CA-9011370-EU
ab € 118,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.