|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-38086616 Herst.-Nr.: DA-70330-1 EAN/GTIN: 4016032431497 |
| |
|
|  |  |
 | Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen
- Der schnellste und einfachste Weg um Fotos Ihrer Digitalkamera auf den Computer zu übertragen - Unterstützt Data Transfer bis zu 5 Gbps (Super-speed) - Unterstützt die folgenden Speicherkartentypen: CF, SD/SDHC/MMC/MMC4.0/RS-MMC/MMC PLUS/MMC Mobile/MMC, MS/MS Pro/MS Pro Duo, XD, Micro SD (T-Flash), M2
Der DIGITUS USB 3.0 "All-in-one" Kartenleser ermöglicht Ihnen schnellste Übertragung Ihrer Daten auf den PC oder Mac. Sie haben die Möglichkeit, alle gängigen Speicherkarten einzusetzen. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse | 1 | Technische Details | Ursprungsland | China | Energie | Energiequelle | USB | Leistungen | Kompatible Speicherkarten | CF, MMC, MMC Mobile, MMC+, MMCmicro, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MiniSD, RS-MMC, SD, SDHC, xD |  | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |  | Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |  | Hot-Swap | Ja |  | Plug | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 80 mm |  | Verpackungstiefe | 50 mm |  | Verpackungshöhe | 50 mm |  | Verpackungsvolumen | 500 cm³ |  | Paketgewicht | 160 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP Home |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB |  | Betriebsanleitung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |