Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Hyper H412R Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Hyper H412R Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Cooler Master Hyper H412R Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Cooler Master Hyper H412R Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Cooler Master Hyper H412R Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Cooler Master Hyper H412R Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Cooler Master Hyper H412R Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Cooler Master Hyper H412R Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38078349
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     RR-H412-20PK-R2
EAN/GTIN:
     4719512064368
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.4 W
Nennstrom
0.2 A
Sicherheitsstrom
0.4 Ah
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.4 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
500 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Kühlkörpergewicht
358 g
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
413 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
620 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
4
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ausgangsspannung
12 V
Heizbecken Abmessungen (W x D x H)
63.5 x 90 x 136 mm
Ursprungsland
China
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
40000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Sockel AM4, Sockel AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
29.4 dB
Maximaler Luftstrom
34.1 cfm
Maximum Luftdruck
1.79 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.