| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-38073919 Herst.-Nr.: ATK-560MAN EAN/GTIN: 5901443097846 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Kyocera | | Kompatibilität | Kyocera FS: C5300DN, C5350DN. Kyocera ECOSYS: P6030CDN. | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Farbtoner-Seitenleistung | 10000 Seiten | | Ersatz für | Kyocera | | OEM-Code | Kyocera TK-560M | | Zertifizierung | ISO 9001, ISO 14001, TUV (ISO/IEC 19752, ISO/IEC 19798), CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, activejet toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |