Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP4452 Stromverteilereinheit (PDU) 10 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP4452 Stromverteilereinheit (PDU) 10 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC AP4452 Stromverteilereinheit (PDU) 10 AC-Ausgänge 1U Schwarz
APC AP4452 Stromverteilereinheit (PDU) 10 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38063308
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP4452
EAN/GTIN:
     731304333500
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
44 x 236 x 432 mm
Gewicht
4400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
120 V
Stromstärke (maximal)
20 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
120 V
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
20 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
10 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
NEMA 5–20R
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 915,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,89*
€ 1.223,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,83*
€ 1.198,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,43*
€ 1.153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,92*
€ 1.124,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 915,24*
€ 1.089,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.