Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LC902GE Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall Schwarz 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LC902GE Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall Schwarz 1U
LogiLink LC902GE Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall Schwarz 1U
LogiLink LC902GE Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall Schwarz 1U
LogiLink LC902GE Konsolenregal 47 cm (18.5") 1366 x 768 Pixel Metall Schwarz 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38059761
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LC902GE
EAN/GTIN:
     4052792045277
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Die KVM Konsole von LogiLink mit integriertem TFT-Monitor ist ein Kontroll- und Steuergerät zur Verwaltung von Servern in Rechenzentren direkt am Serverschrank, in Serverräumen und anderen Umgebungen, in denen Platz Mangelware ist. Das elegante 19" einbaufähige Gerät lässt sich sehr leicht herausziehen und aufklappen. Das geschlossene stabile Gehäuse benötigt nur eine Höheneinheit im Serverschrank.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Tastatur
Tastatur - Tastenanzahl
100
Tastatursprache
Deutsch
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
18.51 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Display
LED
Helligkeit
250 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Sichtbare Größe (horizontal)
409.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
230.4 mm
Display-Typ
TFT
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Technische Details
Material
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Gewicht und Abmessungen
Breite
407 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
445 mm
Montagetiefe (min.)
400 mm
Montagetiefe (max.)
800 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8320 g
Verpackungsbreite
407 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,96*
€ 911,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,00*
€ 886,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,20*
€ 855,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,68*
€ 835,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,24*
€ 797,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
LC0001
ab € 321,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.