Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo Happy-Cola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haribo Happy-Cola
Haribo Happy-Cola
Artikel-Nr.:
     CIDE9-38044929
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     4001686323540
EAN/GTIN:
     4001686323540
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gummibärchen
Kapazität
980 g
Geschmack
Cola
Produktfarbe
Mehrfarbig
Brennwert (pro 100 g)
1459 kJ
343 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
77 g
Zuckergehalt (pro 100g)
46 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Proteingehalt (pro 100 g)
6.9 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.07 g
Inhaltsstoffe
Glucose syrup; sugar; gelatine; dextrose; acidifier: citric acid; caramel syrup; flavour; coating: beeswax white and yellow, carnauba wax.
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Anzahl
100
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,955*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 980 Gramm (ab € 0,00815* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 12,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,955*
€ 8,512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.