Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 5.0729 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 5.0729 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze
Walther 5.0729 Kampf-/Taktikmesser Speerspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37995542
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0729
EAN/GTIN:
     4000844452023
Suchbegriffe:
Gurtmesser
Gurtschneider
Gurttrenner
Bootsmesser
Die Walther ERK – Emergency Rescue Knives sind durchdachte Werkzeuge, die Leben retten können. Die Klinge aus 440er Stainless Steel ist schwarz beschichtet und weist im hinteren Drittel einen Wellenschliff auf, der ein zuverlässiges Durchtrennen von Seilen und Gurten ermöglicht. Verriegelt wird das Walther ERK über einen Liner-Lock Mechanismus. Damit das Messer auch bei Dunkelheit erkannt und richtig gefasst werden kann, haben die gummierten Kunststoff-Griffschalen jeweils drei fluoreszierende Einlagen. Zwei der wichtigsten Ausstattungsmerkmale befinden sich im hinteren Drittel des Griffs: Gurtschneider und Glasbrecher sind unverzichtbare Hilfsmittel im Notfall. Alternativ zum umsteckbaren Gürtelclip des Walther ERK kann das Rettungsmesser auch im stabilen Nylon-Holster, das zum Lieferumfang gehört, geführt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Form des Blattes
Speerspitze
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
223 mm
Klingenlänge
95 mm
Gewicht
162 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.