Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP T2981 Druckerpatrone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP T2981 Druckerpatrone Schwarz
KMP T2981 Druckerpatrone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37990896
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     1632,4801
EAN/GTIN:
     4011324218299
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit dieser Druckpatrone erhalten Sie hochwertige InkJet-Ausdrucke. Die Tinte ist speziell auf Ihr Drucksystem abgestimmt und ist bestens geeignet für Texte und Grafiken.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
Expression Home XP-235, XP-245, XP-247 Expression Home XP-332, XP-335, XP-342, XP-345 Expression Home XP-432, XP-435, XP-442, XP-445
Seitenergebnis schwarze Tinte
175 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
5.3 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
T2981
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.