Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Squirrel Singlepack Light Cyan 378 Claria Photo HD Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Squirrel Singlepack Light Cyan 378 Claria Photo HD Ink
Epson Squirrel Singlepack Light Cyan 378 Claria Photo HD Ink
Epson Squirrel Singlepack Light Cyan 378 Claria Photo HD Ink
Epson Squirrel Singlepack Light Cyan 378 Claria Photo HD Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37987698
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T37854020
EAN/GTIN:
     8715946645810
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Senken Sie Ihre Druckkosten
Epson bietet Standard- und XL-Tintenpatronen. So können Sie die Größe wählen, die am besten zu Ihrem Druckbedarf passt. XL-Tinten eignen sich ideal für das Drucken großer Auflagen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Bei beiden Größen sind die Farben einzeln erhältlich, sodass nur die jeweils aufgebrauchte Tinte ersetzt werden muss. Das bedeutet weniger Abfall und höheren Mehrwert.

Die Produktreihe
Mit Claria Photo HD-Tinten drucken Sie haltbare und professionell wirkende Hochglanzfotos ganz nach Bedarf. Sowohl Fotoliebhaber als auch semiprofessionelle Fotografen werden die gesteigerte Qualität des sechsfarbigen Claria Photo HD-Tintensets zu schätzen wissen. Sie bieten detailreiche Bilder und realistische Hauttöne mit sanften Tonwertabstufungen und tieferen, natürlicheren Schwarztönen. Bei der Entwicklung dieser hochwertigen Tinte stand die Haltbarkeit im Vordergrund. Daher kann sie im Fotoalbum bis zu 300 Jahre überdauern1.

Für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.

Originalartikel
Genießen Sie unkompliziertes und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung, High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen die bestmögliche Qualität zu bieten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
102 mm
Höhe des Versandkartons
146 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
8 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Helle Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>Expression Photo XP-8500 - Expression Photo HD XP-15000</li></ul>
Seitenergebnis Farbtinte
360 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
4.8 ml
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T37854020
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
32 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
42 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8715946648859
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CK46402
ab € 138,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.