Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-3217VAL Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-3217VAL Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-3217VAL Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-3217VAL Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-3217VAL Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Brother LC-3217VAL Druckerpatrone Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37978229
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-3217VAL
EAN/GTIN:
     4977766779142
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Multipack
Kompatibilität
MFC-J5330DW, MFC-J5335DW, MFC-J5730DW, MFC-J5930DW, MFC-J6530DW, MFC-J6930DW, MFC-J6935DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
550 Seiten
Seitenergebnis Farbtinte
550 Seiten
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Farbtintenpatronenanzahl
3
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Philippinen
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
174 g
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
4977766779142
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.