Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco PMX-150 Home-Stereoanlage 150 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco PMX-150 Home-Stereoanlage 150 W Blau
Lenco PMX-150 Home-Stereoanlage 150 W Blau
Lenco PMX-150 Home-Stereoanlage 150 W Blau
Lenco PMX-150 Home-Stereoanlage 150 W Blau
Lenco PMX-150 Home-Stereoanlage 150 W Blau
Lenco PMX-150 Home-Stereoanlage 150 W Blau
Lenco PMX-150 Home-Stereoanlage 150 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37946458
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     PMX-150
EAN/GTIN:
     8711902036197
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
  • LED-Display für die Anzeige von Quelle & Spielzeit (aufwärts & abwärts)
    - Bässe und Höhen einstellbar
    - Leistungsstarker Klasse D Verstärker mit X-Treibermodus
    - DJ-Mixer und DJ-Effekte
    - Zwei Eingänge: Eingang A: USB/Bluetooth/PLL UKW-Tuner/RCA Eingang B: USB/Line
    - Kopfhörer-Monitoring für A, B, A-B
    - Einstellbare LED-Lichteffekte zum Rhythmus der Musik
    - Lautsprechergitter aus Stahl
    - Integrierter Akku
    - Teleskopantenne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Sonstige Funktionen
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
USB Anschluss
Ja
DC input Spannung
12 V
FM-Radio
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
210 - 220 V
Bildschirm
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
10500 g
Paketgewicht
14000 g
Design
Produktfarbe
Blau
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Leistungen
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Energiequelle
AC, Akku
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
150 W
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 "
Ergonomie
Equalizer
Ja
Fernbedienung
Ja
Technische Details
Hochtöner
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,20*
€ 163,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,26*
€ 160,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.