Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila BM 50 P Maßband 30 m Nylon Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila BM 50 P Maßband 30 m Nylon Schwarz, Gelb
Stabila BM 50 P Maßband 30 m Nylon Schwarz, Gelb
Stabila BM 50 P Maßband 30 m Nylon Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37933424
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     17219
EAN/GTIN:
     4005069172190
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Taschenbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
30 m
Speicherbandbreite (metrisch)
13 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Nylon
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Klebebandmaterial
Metall
Haken
Ja
Automatischer Aufroller
Ja
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
11166
ab € 73,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.