Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila BM 42 G Maßband 50 m Kunststoff Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila BM 42 G Maßband 50 m Kunststoff Schwarz, Grau
Stabila BM 42 G Maßband 50 m Kunststoff Schwarz, Grau
Stabila BM 42 G Maßband 50 m Kunststoff Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37933422
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     10596
EAN/GTIN:
     4005069105969
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
50 m
Speicherbandbreite (metrisch)
13 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz, Grau
Klebebandmaterial
Fiberglas
Haken
Ja
Sperren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
11178
ab € 79,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.