Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila BM 30 W Maßband 3 m Kunststoff Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabila BM 30 W Maßband 3 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 30 W Maßband 3 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 30 W Maßband 3 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 30 W Maßband 3 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Stabila BM 30 W Maßband 3 m Kunststoff Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37933003
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     16456
EAN/GTIN:
     4005069164560
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
stabila taschenbandmaß
taschenbandmass
Weitere Informationen:
Technische Details
Bandlänge
3 m
Speicherbandbreite (metrisch)
16 mm
Distanzmaßsystem
Metrisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Haken
Ja
Automatischer Aufroller
Ja
Gürtelclip
Ja
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.