Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence XC044 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xilence XC044 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Rot
Xilence XC044 Computerkühlsystem Prozessor Kühler 9,2 cm Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37847615
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC044
EAN/GTIN:
     4044953501197
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der kompakte M504D Doppel-Turm-Kühler ist der neue Multi-sockel Kühler aus der Performance C Serie. Er verfügt über vier extrem leistungsfähige Heatpipes, welche 180W Abwärme an die unzähligen Kühlrippen ableiten und ihn so für potente Mehrkern-Prozessoren prädestinieren. Aufgrund des direkten Kontaktes der Heatpipes gestaltet sich der Wärmeübergang zwischen CPU und Kühler äußerst effizient und sehr gleichmäßig.

Der Multisockel macht den Kühler auf allen aktuellen Intel und AMD Sockeln einsetzbar. Im Lieferumfang befinden sich neben dem doppelten Kühlkörper und den zwei PWM geregelten 92mm Lüftern je ein Haltemodul für die Sockel LGA 1150/1155/1156/2011 und AMD AM4/FM2+/FM1/FM2/AM2/AM2+/AM3, eine bebilderte Montageanleitung sowie eine Tube Wärmeleitpaste.

- Zwei Kühlkörper mit Lamellendesign sorgen für effiziente Kühlung der CPU und allen umliegen Bauteilen
- Zwei 92mm PWM Lüfter, füssigkeitsgelagert
- Vier 6mm Kupferheatpipes für maximale Wärmeabfuhr
- durch leichten Überstand der Lüfter an Ober- und Unterseite werden Hotspots vermieden
- Montage der Lüfter an beiden Seiten der Kühlkörper möglich
- Geeignet für alle gängigen AMD & INTEL Sockel
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
180 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
123 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
685 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 2011 (Socket R), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Sockel AM4, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
14 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21.8 dB
Mindestluftstrom
111.2 cfm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.