Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SNK-P0068APS4 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SNK-P0068APS4 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm
Supermicro SNK-P0068APS4 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm
Supermicro SNK-P0068APS4 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm
Supermicro SNK-P0068APS4 Computerkühlsystem Prozessor Luftkühlung 6 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37805912
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SNK-P0068APS4
EAN/GTIN:
     672042286294
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 3647
Kühlkörper
supermicro kühlkörper
cpu lüfter sockel 3647
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Thermal Design Power (TDP)
205 W
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 25 x 60 mm
Design
Ventilator-Anschluss
4-polig
Rack-Kapazität
2U
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
52 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
145190 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 3647 (Socket P)
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
145190 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.