Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 1VRGY Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 1VRGY Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
DELL 1VRGY Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37664454
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     1VRGY
EAN/GTIN:
     5706998557735
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Serverspeicher
dell ddr4 ram 8gb
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Weitere Suchbegriffe: desktop pc speicher, desktop-pc-speicher 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,77*
€ 635,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,10*
€ 626,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,84*
€ 620,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,41*
€ 606,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,94*
€ 556,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.