Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 820-1406357 Herst.-Nr.: SNK-P0070APS4 EAN/GTIN: 672042279531 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Nennspannung | 12 V | | Thermal Design Power (TDP) | 205 W | Gewicht und Abmessungen | Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 92 x 25 x 92 mm | Design | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Ventilator-Anschluss | 4-polig | | Rack-Kapazität | 4U | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Sonstige Funktionen | Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) | 108798 h | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Prozessor | | Typ | Luftkühlung | | Lüfterdurchmesser | 92 mm | | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 3647 (Socket P) | | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 108798 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 820 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 53,80* | € 70,03* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,50* | ab € 55,11* | € 71,74* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 52,75* | € 72,02* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 56,32* | € 73,33* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 56,46* | € 73,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 820 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 820 | | Versand: Lager 820 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|