| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37424642 Herst.-Nr.: 4111784 EAN/GTIN: 4018474111784 |
| |
|
| | |
| Pelikan Druckerpatrone P36 ersetzt Canon CLI-571BK XL/CLI-571C XL/CLI-571M XL/CLI-571Y XL, BK/C/M/Y
Ergiebigkeit: Schwarz 5565 Seiten, Cyan 715 Seiten, Magenta 645 Seiten, Gelb 715 Seiten Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Foto schwarz, Foto grau, Foto magenta, Fotogelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Canon PIXMA MG5750, MG5751, MG5752, MG5753, MG6850, MG6851, MG6852, MG6853, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753, TS5050, TS5051, TS5053, TS5055, TS6050, TS6051, TS6052, TS8050, TS8051, TS8052, TS8053, TS9050, TS9055 | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 5565 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 12 ml | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone pelikan, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |