Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N200-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N200-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N200-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N200-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N200-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N200-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat6 U/UTP (UTP)
Tripp Lite N200-010-GY Netzwerkkabel Grau 3,05 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37419932
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N200-010-GY
EAN/GTIN:
     0037332204530
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
130 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332204537
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Merkmale
Kabellänge
3.05 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiterart
Mehrdrahtig
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.5
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
550 MHz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N002-012-GY
ab € 2,32*
Zubehör
Tripp Lite
N200-001-BL
ab € 2,44*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR01-BL
ab € 1,43*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR03-BL
ab € 1,84*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR05-BL
ab € 2,29*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR07-BL
ab € 2,66*
Zubehör
Tripp Lite
N200-UR6N-BL
ab € 1,37*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BK
ab € 2,57*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL
ab € 2,54*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-BL50BP
ab € 75,19*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL
ab € 2,83*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BL
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,97*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BL
ab € 2,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.