Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco UCS-MR-X16G1RS-H= Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco UCS-MR-X16G1RS-H= Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Cisco UCS-MR-X16G1RS-H= Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Cisco UCS-MR-X16G1RS-H= Speichermodul 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37415363
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     UCS-MR-X16G1RS-H=
EAN/GTIN:
     882658959776
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Ursprungsland
Südkorea
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143.002 mm
Verpackungstiefe
158.75 mm
Verpackungshöhe
44.45 mm
Paketgewicht
90.7 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram ecc 16gb dimm, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,10*
€ 808,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,00*
€ 805,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,23*
€ 796,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,11*
€ 774,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,84*
€ 723,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.