Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link 1000BASE-SX+ Mini Gigabit Interface Converter Netzwerk-Transceiver-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link 1000BASE-SX+ Mini Gigabit Interface Converter Netzwerk-Transceiver-Modul
D-Link 1000BASE-SX+ Mini Gigabit Interface Converter Netzwerk-Transceiver-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37399
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-312GT2
EAN/GTIN:
     790069251245
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Logistikdaten
Versandkartonslänge
360 mm
Versandkartonsbreite
260 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
54 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
54 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
4200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
64 g
Leistungen
Verkabelungstechnologie
1000Base-SX
Warentarifnummer (HS)
85177900
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
29.8 x 11.8 x 56.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, Ethernet Modul, Ethernetmodul, Netzwerkmodul, sfp-modul d-link, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,19*
€ 170,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,92*
€ 154,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DGS-1026MP
ab € 270,82*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,49*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,88*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.