| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37344612 Herst.-Nr.: PI100-311 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10 Tintenpatronen MIT Chip - Einfach einsetzen und sparen! Peach ist eine führende Schweizer Marke für kompatible Tintenpatronen. Spitzentechnologie gewährleistet höchste Qualität und führt zu herrvoragenden Ergebnissen. Farb- und Lichtechtheit entsprechen höchsten Anforderungen und gewährleisten brillante Druckresultate. Um die Premium Qualität sicherzustellen, wird die Tinte im eigenen Entwicklungszentrum in der Schweiz hergestellt und anschliessend in unseren Fertigungsstandorten in die Tintenpatronen abgefüllt. Produktion und Fertigung entsprechen neusten Erkenntnissen aus Lehre und Forschung. Qualität, mit der asiatische Hersteller nicht gleichziehen können und dies zu immer noch sehr attraktiven Preisen. Eine echte Alternative zu teuren Original Produkten oder Billigsttinten.
- 2 Peach Tintenpatrone XL schwarz kompatibel zu PGI-570XL bk - 2 Peach Tintenpatrone XL foto schwarz kompatibel zu CLI-571XL bk - 2 Peach Tintenpatrone XL cyan kompatibel zu CLI-571XL c - 2 Peach Tintenpatrone XL magenta kompatibel zu CLI-571XL m - 2 Peach Tintenpatrone XL gelb kompatibel zu CLI-571XL y Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | Pixma MG 5700 Series Pixma MG 5750 Pixma MG 5750 Series Pixma MG 5751 Pixma MG 5752 Pixma MG 5753 Pixma MG 6800 Series Pixma MG 6850 Pixma MG 6850 Series Pixma MG 6851 Pixma MG 6852 Pixma MG 6853 Pixma MG 7700 Series Pixma MG 7750 Pixma MG 7750 Series Pixma MG 7751 Pixma MG 7752 Pixma MG 7753 Pixma TS 5000 Series Pixma TS 5050 Pixma TS 5050 Series Pixma TS 5051 Pixma TS 5052 Pixma TS 5053 Pixma TS 5055 Pixma TS 6000 Series Pixma TS 6050 Pixma TS 6050 Series Pixma TS 6051 Pixma TS 6052 Pixma TS 8000 Series Pixma TS 8050 Pixma TS 8050 Series Pixma TS 8051 Pixma TS 8052 Pixma TS 8053 Pixma TS 9000 Series Pixma TS 9050 Pixma TS 9050 Series Pixma TS 9055 | | Seitenergebnis Farbtinte | 13 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 4 | | Farbtintenpatronenanzahl | 6 | | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | OEM-Code | PGI-570XL, CLI-571XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone peach, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |