| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37344015 Herst.-Nr.: 12567 EAN/GTIN: 4250197125673 |
| |
|
| | |
| Alphacool Eisbaer Intel Halterung als Ersatzteil. Diese Halterung ist die gleiche wie sie schon bei der Alphacool Eisbaer im Originalkarton dabei ist. Intel 1150/1151/1155/1156, Intel 1366, Intel 2011, Intel 775, Intel 2066, Intel 2011-3. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Montageset | | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T) | Verpackungsdaten | Schrauben enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 82 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |