| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37316782 Herst.-Nr.: APCCLI571XLC EAN/GTIN: 4250164850638 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Cyan | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | <ul><li>Pixma MG 5700/ 5750/ 6800/ 6850/ 7700/ 7750 - Pixma TS 5000/ 5050/ 6000/ 6050/ 8000/ 8050/ 9000/ 9050</li></ul> | | Seitenergebnis Farbtinte | 680 Seiten | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 11 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Ersatz für | CLI-571XL C, 0332C001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatrone agfa, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |