| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-37316781 Herst.-Nr.: APCCLI571XLB EAN/GTIN: 4250164850621 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Foto schwarz | | Markenkompatibilität | Canon | | Kompatibilität | <ul><li>Pixma MG 5700/ 5750/ 6800/ 6850/ 7700/ 7750 - Pixma TS 5000/ 5050/ 6000/ 6050/ 8000/ 8050/ 9000/ 9050</li></ul> | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 895 Seiten | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Volumen schwarze Tinte | 11 ml | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Ersatz für | CLI-571XL BK, 0331C001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone agfa, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |