Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-944829200 Herst.-Nr.: 60115061 EAN/GTIN: 4003148150619 |
| |
|
| | |
| BEWUSST ANDERS! Der CUBUS ZUCKER ist eine neue Portionsgröße für Zucker, die viele Vorteile mit sich bringt. Mit 2,5 g pro Portion orientiert sich die Portion am aktuellen Konsumverhalten. Einzeln verpackt ist die Portion immer hygienisch und praktisch. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 361 mm | | Verpackungstiefe | 175 mm | | Verpackungshöhe | 62 mm | | Paketgewicht | 2960 g | Merkmale | Substanz | Gepresster Zucker | | Farbe der Substanz | Weiß | | Zuckerwürfelmenge | 1056 | | Gewicht Zuckerwürfel | 2.5 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stückenzucker, Würfel-Zucker, Würfelzucker, Zucker, Stäbchenzucker, Zucker-Sticks, Zucker-Stäbchen, Zuckerstick, Zuckerstäbchen, portionszucker hellma, portions zucker |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | pro Paket | € 5,49* | ab € 11,78* | € 16,41* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 12,54* | € 17,38* | | | | | | | | | | pro Paket | € 5,50* | ab € 11,99* | € 17,67* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 11,75* | € 19,04* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 4,99* | ab € 16,29* | € 22,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 2.640 Gramm (ab € 0,00447* pro Gramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|