Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL A9654881 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL A9654881 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz ECC
DELL A9654881 Speichermodul 8 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37146914
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A9654881
EAN/GTIN:
     5397063904655
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
<ul><li>PowerEdge T30 - Precision Workstation T3420 SFF - PowerEdge R230 - Precision Workstation T3620 MT - Precision Workstation 3630 Tower - PowerEdge T130 - PowerEdge R330 - PowerEdge T330</li></ul>
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Höhe
31 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,45*
€ 86,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET130_1513
ab € 36,33*
Zubehör
Dell
PET130_3813
ab € 120,81*
Zubehör
Dell
PET130_1515
ab € 79,14*
Zubehör
Dell
PET130_3815
ab € 215,22*
Zubehör
Dell
PER330_1513
ab € 122,68*
Zubehör
Dell
PET330_1513
ab € 70,91*
Zubehör
Dell
PET330_3813
ab € 236,07*
Zubehör
Dell
PER330_3813
ab € 301,78*
Zubehör
Dell
PER330_1515
ab € 268,81*
Zubehör
Dell
PET330_1515
ab € 155,87*
Zubehör
Dell
PET130_3833
ab € 85,42*
Zubehör
Dell
PER330_3833
ab € 180,38*
Zubehör
Dell
PET330_3833
ab € 167,26*
Zubehör
Dell
PET130_3733
ab € 242,71*
Zubehör
Dell
PER330_3733
ab € 495,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.