Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN RILL PA6 Kabeleinführung Endanschlussstück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp SILVYN RILL PA6 Kabeleinführung Endanschlussstück
Lapp SILVYN RILL PA6 Kabeleinführung Endanschlussstück
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37120550
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Der Parallel gewellte Kabelschutzschlauch SILVYN® RILL PA 6 ist aufgrund seiner Eigenschaften für vielfältigen Einsatz geeignet, für schutzisolierte Elektroinstallationen, nach den Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinenund Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabeleinführung Endanschlussstück
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Befestigungstyp
Einrastbar
Profil Größe
48 x 54,5
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 9,704* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 320,00*
€ 380,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,88*
€ 373,5172
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 285,32*
€ 339,5308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,39*
€ 330,0941
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 262,82*
€ 312,7558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,63*
€ 307,7697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,60*
€ 288,694
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.