Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noctua NF-A20 FLX Computergehäuse Ventilator 20 cm Beige, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noctua NF-A20 FLX Computergehäuse Ventilator 20 cm Beige, Braun
Noctua NF-A20 FLX Computergehäuse Ventilator 20 cm Beige, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37110813
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-A20-FLX
EAN/GTIN:
     9010018100020
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
pc gehäuselüfter 12v 3pin
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.96 W
Spannung
12 V
Nennstrom
0.08 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
200 mm
Design
Produktfarbe
Beige, Braun
Anzahl der Lamellen
1
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Low-noise adaptor (LNA)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
200 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)
550 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
18.1 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)
10.7 dB
Luftstrom
146.9 m³/h
Luftstrom mit LNA (max)
100.8 m³/h
Maximum Luftdruck
1.08 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 12v, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.