Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT O-Ring NBR Gestanzte Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINDICHT O-Ring NBR Gestanzte Dichtung
Lapp SKINDICHT O-Ring NBR Gestanzte Dichtung
Artikel-Nr.:
     3517I-25939042
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Bei den SKINDICHT® O-Ringen metrisch handelt es sich um Dichtringe aus NBR (Perbunan® ). Sie dienen zur Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Verschraubung oder ähnlichen Teilen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gestanzte Dichtung
Formfaktor
Ring
Unterstützte Gewindegröße
M12
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Betriebstemperatur
100 °C
Minimale Betriebstemperatur
-20 °C
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
100
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Dicke
1.5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0935*
€ 0,1314*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09325*
€ 0,13185*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,096*
€ 0,1356*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,092*
€ 0,137*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1101*
€ 0,1541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1314*
€ 0,15637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0935*
€ 0,11127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.