Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-293222
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53102001
EAN/GTIN:
     4044773178920
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Lapp Zubehör O-Dichtring SKINDICHT O-RING M12/9x1,5 Ausführung O-Ring, Innendurchmesser 9mm, Stärke 1,5mm, Werkstoff Gummi,
Weitere Informationen:
Ausführung:
O-Ring
Innendurchmesser:
9 mm
Stärke:
1.5 mm
Werkstoff:
Gummi
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0935*
€ 0,131*
27 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,09365*
€ 0,13135*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0966*
€ 0,1349*
Lager 5382
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,121*
€ 0,1586*
18 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,1239*
€ 0,1709*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1586*
€ 0,1887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1473*
€ 0,1753
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1439*
€ 0,1712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.