Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN BW-K-M Kabelrinnenhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN BW-K-M Kabelrinnenhalterung
Lapp SILVYN BW-K-M Kabelrinnenhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37104375
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55000911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® BW-K-M / BW-K ist ein Kunststoffbefestigungswinkel mit Durchgangsbohrung für metrische Gewinde und PG-Gewinde mit zwei Befestigungsbohrungen. Der Winkel kann überall eingesetzt werden wo SILVYN® Schutzschläuche nicht in Maschinen und Geräte eingeführt werden können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kabelrinnenhalterung
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Anschrauben
Profil Größe
20 x 1,5
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
50
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.