Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINDICHT FL 5 Kabelschiene Aluminium 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINDICHT FL 5 Kabelschiene Aluminium 1 Stück(e)
Lapp SKINDICHT FL 5 Kabelschiene Aluminium 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103671
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52008050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Kabelverschraubung
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Bei der SKINDICHT® FL handelt es sich um einen Kabelflansch für Flach- und Rundkabel. Vorwiegend wird er für große Flachkabel verwendet, die in SKINDICHTFlachkabelverschraubungen bis PG48 nicht mehr untergebracht werden können. Auch die Montage von mehreren Flach- oder Rundkabeln ist möglich. Anwendungsgebiete sind z.B. im Kranbau, Anlagenbau, bei Schleppanlagen und in Bereichen mit engen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Stoßfest
Ja
Kabeldurchmesser
15 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 100 °C
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Breite
35 mm
Höhe
95 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,52*
€ 135,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,04*
€ 125,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.