Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 61806555 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp SILVYN 61806555 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 61806555 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103437
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® SINUS PA6 ist ein Schutzschlauch der in Längsrichtung einen sinusförmigen Schlitz hat, der selbst bei Torsion weitgehend geschlossen bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
11.4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,01813*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,01813* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,74*
€ 4,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,57*
€ 3,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,31813*
€ 1,56857
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,26813*
€ 1,50907
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17813*
€ 1,40197
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,01813*
€ 1,21157
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
61806550
ab € 0,83*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806570
ab € 1,7682*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806575
ab € 2,21*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806580
ab € 2,6702*
Ähnlich
Lapp Kabel
61806565
ab € 1,2782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.