Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN 64453710 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 64453710 Elektrische Leitungen
Lapp SILVYN 64453710 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-15090559
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64453710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® FD-PU ist ein hochflexibler Kabelschutzschlauch aus PUR
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Durchmesser
27 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Blau
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 19,36*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 7,90*
ab € 16,43026*
€ 19,42026*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 17,163*
€ 20,133*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 19,2382*
€ 22,4782*
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 17,43*
€ 23,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,43*
€ 19,5517
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,43* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 193,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55501440
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.