Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN KLICK-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SILVYN KLICK-S
Lapp SILVYN KLICK-S
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37103221
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61811160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
SILVYN® KLICK-S ist ein offener Schlauchhalter mit Rippenfixierung aus Polyamid für Kabelschutzschläuche. Der SILVYN® KLICK-S ist sowohl als Befestigungshalter, Endhalter als auch als Zwischenstütze geeignet und lässt sich mit SILVYN® KLICK-V erweitern und mit SILVYN® KLICK-D verschließen. Der Schlauchalter findet Anwendung im z.B. Maschinen- und Apparatebau und in der Automatisierungstechnik
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
30
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.