Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP GMP-GL-M M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP GMP-GL-M M12
Lapp SKINTOP GMP-GL-M M12
Artikel-Nr.:
     3517A-85939761
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53119100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m12 pa
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
18.7 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M12
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m12
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0679*
€ 0,0956*
1 Tag
700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,06875*
€ 0,09655*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0692*
€ 0,0969*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0701*
€ 0,0986*
25 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0675*
€ 0,1072*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53102001
ab € 0,0932*
Zubehör
Lapp Kabel
53102000
ab € 0,0557*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.