Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXMISC0055 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXMISC0055 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXMISC0055 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXMISC0055 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MBXMISC0055 Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37055996
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXMISC0055
EAN/GTIN:
     5711783493525
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Technische Details
OEM-Code
DBF-800A, DBF-800B, DBF-800C, DBF-800D
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Doro
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
3 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
PhoneEasy 520, 520x, 606, 613, 621, 622, 623, 624, 626, 631, 632
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Höhe
43 mm
Tiefe
5 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
108 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
28 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.